Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS TBU-00 Πομπός θερμοκρασίας, έξοδος 4 έως 20mA | CE9DUM 55MP10

DWYER INSTRUMENTS Πομπός θερμοκρασίας TBU-00, έξοδος 4 έως 20mA

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9DUM Μοντέλο: TBU-00Cross Ref: 55MP10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€278.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός θερμοκρασίας
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPS
Ακρίβεια υγρασίας-/+ 2%
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Παραγωγή4 σε 20mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC
Διαδικασία σύνδεσης1/2 "NPS
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100% RH
Χρόνος Απόκρισης1.6 δευτ. Τυπικός
Θερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.15 μοίρες. C @ 0 Deg. ντο
Θερμ. Ακρίβεια-/+ 1%
Θερμ. Όριο (βαθμός F)-40 βαθμ. έως 185 βαθμούς φά
Θερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.22 μοίρες. C @ 25 Deg. ντο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1598
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Πομπός θερμοκρασίας TBU-00, έξοδος 4 έως 20mA
€278.57 /μονάδα