Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2B Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8EVA 6CTL9

DWYER INSTRUMENTS RHP -3D2B Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EVA Μοντέλο: RHP-3D2BCross Ref: 6CTL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€229.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPS
Ηλεκτρική σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
περίβλημα ΥλικόΠολυανθρακικό
Βαθμολογία περιβλήματοςIP 66
Gap Temp. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.9 μοίρες. F @ 77 Deg. φά
Gap Temp. Εύρος αισθητήρα-20 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Ακρίβεια υγρασίας-/+ 3%
υστέρηση-/+ 1%
Τοποθέτηση Τύποςαγωγός
Τάση εξόδου0 σε 10V DC
Απαιτούμενη ισχύς15 έως 35 V DC, 15 έως 29 V AC
Έλεγχος Dia.27 / 50 "
Μήκος ανιχνευτή9"
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100% RH
Επαναληψιμότητα-/+ 0.1% Τυπικό
Χρόνος Απόκρισης15 sec.
Αισθητήρας RHΧωρητικότητα Πολυμερές
Θερμ. RTD. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.54 μοίρες. F @ 32 Deg. φά
Θερμ. RTD. Εύρος αισθητήρα-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Τύπος αισθητήραRTD ή θερμίστορ
Θερμίστορ Θερμ. Ακρίβεια αισθητήρα-/+ 0.36 μοίρες. F @ 77 Deg. φά
Θερμίστορ Θερμ. Εύρος αισθητήρα-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9025801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤοποθέτηση ΤύποςΑπαιτούμενη ισχύςΈλεγχος Dia.Μήκος ανιχνευτήΤιμή
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD Μετατροπέας υγρασίας, 10 έως 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDΜετατροπέας υγρασίαςΤοίχος10 σε 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 Μετατροπέας υγρασίας, 10 έως 35vdc | ΑΕ8ΕΤΚ 6CTH1 RHP-3O10Μετατροπέας υγρασίαςΕπιφάνεια10 σε 35V DC1 3 / 25 "3"€191.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -20 έως 140 μοίρες F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Μετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίαςΕπιφάνεια10 σε 35V DC1 3 / 25 "3"€214.97
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 Μορφοτροπέας υγρασίας, 15 έως 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Μετατροπέας υγρασίαςΕπιφάνεια15 έως 35 V DC, 15 έως 29 V AC1 3 / 25 "3"€220.72
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -20 έως 140 μοίρες F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Μετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίαςΕπιφάνεια15 έως 35 V DC, 15 έως 29 V AC1 3 / 25 "3"€208.44
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1ΑΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίαςΕπιφάνεια10 σε 35V DC1 3 / 25 "3"€204.03
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίαςΕπιφάνεια10 σε 35V DC1 3 / 25 "3"€227.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP -3D2B Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 βαθμούς F
€229.58 /μονάδα