DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B-LCD Humidity/temp Transducer, -40 To 140 Deg F | AE8DPM 6CNF9

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B-LCD Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 βαθμούς F

Στοιχείο: AE8DPM Μοντέλο: RHP-2W1B-LCDCross Ref: 6CNF9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματικό πίνακα
Ακρίβεια υγρασίας-/+ 2%
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Παραγωγή4 σε 20mA
Ρεύμα εξόδου4 έως 20 mA
Απαιτούμενη ισχύς10 σε 35V DC
Σχετική σειρά υγρασίας0 σε 100% RH
Χρόνος Απόκρισης15 sec.
Τύπος αισθητήραRTD ή θερμίστορ
Θερμ. Ακρίβεια-/+ 0.4 μοίρες. F @ 77 Deg. φά
Θερμ. Εύρος-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ9025801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΕίδοςΑπαιτούμενη ισχύςΘερμ. ΑκρίβειαΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10 Μορφοτροπέας υγρασίας, 10 έως 35vdc | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10Τερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας10 σε 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -20 έως 140 μοίρες F | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11Τερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας10 σε 35V DC-/+ 0.9 μοίρες. F @ 72 Deg. φά-20 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20 Μορφοτροπέας υγρασίας, 15 έως 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20Τερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας15 έως 35 V DC, 15 έως 29 V AC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -20 έως 140 μοίρες F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22Τερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας15 έως 35 V DC, 15 έως 29 V AC-/+ 0.9 μοίρες. F @ 72 Deg. φά-20 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BΤερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας10 σε 35V DC-/+ 0.4 μοίρες. F @ 77 Deg. φά-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DΤερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας10 σε 35V DC-/+ 0.54 μοίρες. F @ 32 Deg. φά-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 μοίρες F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1EΤερματικό πίνακαΜετατροπέας υγρασίας / θερμοκρασίας10 σε 35V DC-/+ 0.54 μοίρες. F @ 32 Deg. φά-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B-LCD Μετατροπέας υγρασίας/θερμοκρασίας, -40 έως 140 βαθμούς F