Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 4 ιντσών | AH9QMV 40XC93

DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Μεταλλικός αισθητήρας ροής μέσου όρου, μέγεθος 4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QMV Μοντέλο: MAFS-04Σταυρός: 40XC93

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας ροής μέσου όρου μετάλλων
Ακρίβεια-/+ 2% Πλήρης κλίμακα
Σύνδεση μέσα στο Dia.3/16 ", 1/4"
Τύπος σύνδεσηςDual Bard
Μέγιστη θερμοκρασία φλάντζας-31 βαθμ. έως 230 βαθμούς φά
ΒαθμόςΒαθμός AA6063
Μέγιστη. Ροή σχεδίασης12000 FPM
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Ελάχ. Ροή σχεδίασης400 FPM
Μήκος ανιχνευτή4"
Υγρό υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0907
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία μέσων. (Βαθμός ΣΤ): 400

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΜήκος ανιχνευτήΤιμή
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 6 ιντσών | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3% Πλήρης κλίμακα6"€133.17
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 8 ιντσών | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2% Πλήρης κλίμακα8"€135.36
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 10 ιντσών | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2% Πλήρης κλίμακα10 "€146.06
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 12 ιντσών | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2% Πλήρης κλίμακα12 "€166.88
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 14 ιντσών | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2% Πλήρης κλίμακα14 "€170.69
DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 16 ιντσών | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2% Πλήρης κλίμακα16 "€190.80
DWYER INSTRUMENTS MAFS-18 Αισθητήρας μέσης ροής μετάλλου, Μέγεθος 18 ιντσών | AH9QNC 40XD01 MAFS-18-/+ 2% Πλήρης κλίμακα18 "€206.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Μεταλλικός αισθητήρας ροής μέσου όρου, μέγεθος 4 ίντσας
€105.74 /μονάδα