Πομπός πίεσης, ελάχιστη πίεση 0 psi, μέγιστη πίεση 15 psi, ηλεκτρικές συνδέσεις καλωδίων και καλωδίων, Έξοδος 4 έως 20 mA DC, Ακρίβεια +/-0.25 τοις εκατό της πλήρους κλίμακας, αριθμός συρμάτων 2, σύνδεση διαδικασίας Φύλο αρσενικό, Μέγεθος σύνδεσης διαδικασίας 1 /4 ίντσες, Τύπος σύνδεσης διεργασίας NPT, Απαιτούμενη ισχύς 10 έως 28 V DC, Βαθμολογία NEMA NEMA 4X, Βαθμολογία IP IP66, Σειρά IS626, Βαδάκι καλωδίου εισόδου, Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 176 βαθμοί F, ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 0 βαθμοί F