Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RBY 1UYN1

DWYER INSTRUMENTS Θερμόμετρο DBTA3121, Ψηφιακή βάση στελέχους, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -35 έως 160 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RBY Μοντέλο: DBTA3121Cross Ref: 1UYN1
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
€279.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό θερμόμετρο κλήσης
Ακρίβεια-/+ 1%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος3"
Εμφάνιση ψηφίων3 1/2 ψηφία
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΑκρυλικό
Απαιτούμενη ισχύςΗλιακή Ενέργεια
Χρόνος Απόκρισης15 sec.
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου12 "
Θερμ. Ακρίβεια-/+1 Μοίρες. ντο
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Τάση3V
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ψηφιακό θερμόμετρο με νήμα, -58 μοίρες έως 302 μοίρες F/-50 μοίρες έως 150 βαθμούς C, μήκος στελέχους 12 ίντσες, 1/2 σε NPT, Ρυθμιζόμενη γωνία, Περιλαμβάνει πιστοποιητικό NIST- Traceable No, 3 in dia Display με 3 LCD 1/2-ψηφίου - Ύψος 1/2 σε ψηφία, περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 300 με ακρυλικό φακό και στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα, ηλιακό στοιχείο 3V (ελάχιστο 35 lux), ψηφιακό ψηφιακό θερμόμετρο με ηλιακή ενέργεια

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΤιμή
DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Ψηφιακό διμεταλλικό θερμόμετρο με ηλιακή ενέργεια, καντράν 3 ιντσών | AB3RBU 1UYL2 DBTA32512 1 / 2 "€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "€345.38
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "€329.45
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, 1/2 Inch NPT Connection, -35 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "€334.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Θερμόμετρο DBTA3121, Ψηφιακή βάση στελέχους, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -35 έως 160 μοίρες F
€279.52 /μονάδα