Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS CBT28041 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, 8 ίντσες μήκος στελέχους, -40 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RLJ 1UZP4

DWYER INSTRUMENTS CBT28041 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Μήκος στελέχους 8 ίντσες, Εύρος -40 έως 160 Deg F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RLJ Μοντέλο: CBT28041Cross Ref: 1UZP4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€351.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο κλιπ κλήσης
Ακρίβεια-/+ 2%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Dial Μέγεθος2"
ΒαθμόςΒαθμός 300, Βαθμός 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΠοτήρι
Ανάλυση2 μοίρες
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου8"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, στέλεχος 5 ιντσών, -40 έως 160 Deg F Εύρος | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€153.31
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 0 έως 140 Deg F | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 0 έως 180 Deg F | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 μοίρες έως 180 μοίρες. φά€143.88
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 0 έως 220 Deg F | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 μοίρες έως 220 μοίρες. φά€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 0 έως 250 Deg F | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 μοίρες έως 250 μοίρες. φά€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 25 έως 125 Deg F | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 μοίρες έως 125 μοίρες. φά€136.25
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Καντράν 1-3/4 ιντσών, στέλεχος 5 ιντσών, Εύρος 50 έως 300 Deg F | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€149.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT28041 Clip On Dial Thermometer, Διμεταλλικό, Μήκος στελέχους 8 ίντσες, Εύρος -40 έως 160 Deg F
€351.66 /μονάδα