Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS BTPM24041 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, -40 έως 160 μοίρες F | AB3RHC 1UZE1

DWYER INSTRUMENTS Διμεταλλικό θερμόμετρο BTPM24041, καντράν 2-1/2 ιντσών, -40 έως 160 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RHC Μοντέλο: BTPM24041Cross Ref: 1UZE1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€67.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο αναλογικού πίνακα Mt
Ακρίβεια-/+ 2%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμ. έως 392 βαθμούς φά
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος2 1 / 2 "
ΒαθμόςΒαθμός 300, Βαθμός 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΠοτήρι
Εύρος λειτουργίας40 μοίρες έως 160 μοίρες. φά
ΑνάλυσηΛιγότερο από το 2% της κλίμακας
Μήκος μίσχου4"
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Θερμόμετρο βάσης αναλογικού πίνακα, -40 μοίρες έως 160 μοίρες F, 2.5 ίντσες, 1/4 σε διάμετρο και 4 σε L από ανοξείδωτο χάλυβα διμεταλλικό στέλεχος, μήκος καθετήρα 4 ίντσες, 1/4 σε MNPT, διμεταλλικό, μήκος στελέχους 4 ίντσες, 300 ανοξείδωτο Ατσάλινο περίβλημα με γυάλινο φακό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΤιμή
DWYER INSTRUMENTS BTPM240101 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, 0 έως 200 μοίρες F | AB3RHD 1UZE2 BTPM2401014"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM26041 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, -40 έως 160 μοίρες F | AB3RHE 1UZE3 BTPM260416"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM260101 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, 0 έως 200 μοίρες F | AB3RHF 1UZE4 BTPM2601016"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM29041 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, -40 έως 160 μοίρες F | AB3RHG 1UZE5 BTPM290419"€67.21
DWYER INSTRUMENTS BTPM290101 Διμεταλλικό θερμόμετρο, καντράν 2-1/2 ιντσών, 0 έως 200 μοίρες F | AB3RHH 1UZE6 BTPM2901019"€67.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Διμεταλλικό θερμόμετρο BTPM24041, καντράν 2-1/2 ιντσών, -40 έως 160 βαθμούς F
€67.21 /μονάδα