Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS BTM3124D Min/Max Dial Thermometer, Bimetal, 1/2 Inch NPT Connection, -40 to 160 Deg F Range | AB3RED 1UYX3

DWYER INSTRUMENTS BTM3124D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RED Μοντέλο: BTM3124DCross Ref: 1UYX3
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
€134.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο ελάχιστης / μέγιστης κλήσης
Ακρίβεια-/+ 2%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος3"
ΒαθμόςΒαθμός 300, Βαθμός 304
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φακούΓυαλί ανθεκτικό στις γρατσουνιές
Ανάλυση2 μοίρες
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου12 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F Εύρος | AB3RDG 1UYU1 BTM3254D2 1 / 2 "-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 140 μοίρες F | AB3RDH 1UYU2 BTM32511D2 1 / 2 "0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 200 μοίρες F | AB3RDJ 1UYU3 BTM32510D2 1 / 2 "0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 10 έως 150 μοίρες F | AB3RDK 1UYU4 BTM3256D2 1 / 2 "50 μοίρες έως 300 μοίρες. φά€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 150 έως 750 μοίρες F | AB3RDL 1UYU5 BTM3258D2 1 / 2 "150 μοίρες έως 750 μοίρες. φά€132.06
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F Εύρος | AB3RDM 1UYU6 BTM3404D4"-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€134.35
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 140 μοίρες F | AB3RDN 1UYU7 BTM34011D4"0 μοίρες έως 140 μοίρες. φά€134.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTM3124D Ελάχιστο/Μέγιστο Θερμόμετρο, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F
€134.35 /μονάδα