Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS BTLR36051 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 240 μοίρες F | AB3RJU 1UZJ3

DWYER INSTRUMENTS Θερμόμετρο καντράν BTLR36051, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 240 μοίρες F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RJU Μοντέλο: BTLR36051Cross Ref: 1UZJ3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€157.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο πλευρικής ανάγνωσης
Ακρίβεια-/+ 1%
ΠερίπτωσηΕρμητικά σφραγισμένο
Τύπος περίπτωσηςΕρμητικά σφραγισμένο
Τοποθεσία σύνδεσηςΣωστη πλευρα
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
Dial Μέγεθος3"
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Υλικό φακούΠοτήρι
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου6"
Θερμ. Εύρος0 μοίρες έως 240 μοίρες. φά
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία σύνδεσηςΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
DWYER INSTRUMENTS BTLS32541 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F Εύρος | AB3RHJ 1UZE7 BTLS32541Αριστερή πλευρά2 1 / 2 "-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€126.41
DWYER INSTRUMENTS BTLS325101 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 200 μοίρες F | AB3RHK 1UZE8 BTLS325101Αριστερή πλευρά2 1 / 2 "0 μοίρες έως 200 μοίρες. φά€147.79
DWYER INSTRUMENTS BTLS32551 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 240 μοίρες F | AB3RHL 1UZE9 BTLS32551Αριστερή πλευρά2 1 / 2 "0 μοίρες έως 240 μοίρες. φά€123.81
DWYER INSTRUMENTS BTLS325121 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 50 έως 400 μοίρες F | AB3RHM 1UZF1 BTLS325121Αριστερή πλευρά2 1 / 2 "50 μοίρες έως 400 μοίρες. φά€112.65
DWYER INSTRUMENTS BTLS32571 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 50 έως 500 μοίρες F | AB3RHN 1UZF2 BTLS32571Αριστερή πλευρά2 1 / 2 "50 μοίρες έως 500 μοίρες. φά€147.79
DWYER INSTRUMENTS BTLS3255D Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 250 μοίρες F | AB3RHP 1UZF3 BTLS3255DΑριστερή πλευρά2 1 / 2 "0 μοίρες έως 250 μοίρες. φά€126.70
DWYER INSTRUMENTS BTLS34041 Θερμόμετρο καντράν, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, -40 έως 160 μοίρες F Εύρος | AB3RHQ 1UZF4 BTLS34041Αριστερή πλευρά4"-40 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά€154.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Θερμόμετρο καντράν BTLR36051, Πλαϊνή ένδειξη, Διμεταλλικό, Σύνδεση NPT 1/2 ίντσας, Εύρος 0 έως 240 μοίρες F
€157.96 /μονάδα