Ο μετατροπέας/πομπός πίεσης Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 μετρά το κενό, είτε ως θετική απόλυτη πίεση είτε ως αρνητική πίεση μετρητή. Είναι ιδανικό για εφαρμογές διαχείρισης υγρών, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας και χρησιμοποιείται με υδραυλικά, αντλίες και συμπιεστές.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο πομπός/μορφοτροπέας πίεσης 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer διαθέτει ένα συμπαγές και ανθεκτικό περίβλημα NEMA 4X, γενικής χρήσης για προστασία από τη διάβρωση, το πιτσίλισμα του νερού και τη σκόνη ή τη βροχή από τον άνεμο.
- Προσφέρει αντισταθμισμένο εύρος θερμοκρασίας από 0 έως 175 βαθμούς Φαρενάιτ.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει αισθητήρα ακρίβειας πλήρους κλίμακας +/-1% και διαβρεγμένα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L ανθεκτικά στη διάβρωση που επιτρέπουν τη λειτουργία σε συνθήκες υγρασίας.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Καλώδια Dwyer A-164: Αυτά τα καλώδια μήκους 5 μέτρων διαθέτουν θηλυκές υποδοχές 12 ακίδων M-4.
- Οθόνες Dwyer A-62X-LCD: Είναι οθόνες LCD με δυνατότητα αναβάθμισης πεδίου, που παράγουν μια πλήρη, προσιτή λύση για την τοπική ένδειξη ροής αέρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πομπού πίεσης και ενός μετατροπέα πίεσης;
Α. Ένας μετατροπέας πίεσης μετατρέπει την πίεση σε ηλεκτρικό σήμα. Ενώ, ένας πομπός πίεσης διαμορφώνει, ενισχύει και μεταδίδει το παραγόμενο ηλεκτρονικό σήμα.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την εγκατάσταση αυτού του μορφοτροπέα/πομπού πίεσης Dwyer;
A.
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες στεγανοποίησης της συσκευής και της διαδικασίας είναι πεντακάθαρες και άθικτες. - Για να αποφύγετε την πιθανότητα διαρροών, βιδώστε ή ξεβιδώστε τη συσκευή μόνο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο και σφίγγετε πάντα τον πομπό σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Προσέξτε να μην σφίξετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα δοκιμών και σε πιθανότητα θραύσης του νήματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροές.
- Η απόδοση των πομπών δεν θα επηρεαστεί από τη σωστή στεγανότητα, διασφαλίζοντας τη λειτουργία χωρίς διαρροές.
Ε. Ποια είναι η εμβέλεια του πομπού πίεσης;
Α. Για μια περιοχή πίεσης διεργασίας από 0 έως 350 psi, ο πομπός πίεσης είναι βαθμονομημένος ώστε να παράγει μια περιοχή ρεύματος από 4 έως 20 mA.
Ε. Ποιο είδος σήματος χρησιμοποιείται σε έναν πομπό πίεσης;
Α. Ένας πομπός πίεσης, σε αντίθεση με έναν μορφοτροπέα με έξοδο τάσης, έχει έξοδο ρεύματος χαμηλής σύνθετης αντίστασης που παρέχει αναλογικά σήματα 4 - 20 mA.