Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαρούλκο χειρός DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear, Χωρητικότητα φρένων 800 lb, χάλυβας | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON Βαρούλκο χειρός DLB800A Spur Gear, Χωρητικότητα φρένων 800 lb, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NEU Μοντέλο: DLB800ACross Ref: 6W045 / 14912

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου800 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 3/16 In. Καλώδιο68 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 7/32 In. Καλώδιο51 πόδια.
Χρώμα πλαισίουΜεταλλικό χαλκό χαλκού
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης4.4:1
Τύπος εργαλείουSpur Gear
λαβή Μήκος7"
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος6 11 / 16 "
συνολικό πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.22
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το χειροκίνητο βαρούλκο Dutton Lainson DLB800A είναι κατάλληλο για βοήθεια στην ανύψωση και τοποθέτηση βαρέων φορτίων, παρέχοντας μια οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη λύση χειροκίνητης ανύψωσης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ατσάλινο σώμα, εξασφαλίζοντας δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα ακόμα και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο διαθέτει χειροκίνητη λαβή για ακριβή και ελεγχόμενη λειτουργία κατά τη διάρκεια εργασιών ανύψωσης και έλξης.
  • Προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια και έλεγχο του φρένου, διασφαλίζοντας ότι το φορτίο παραμένει σταθερά στη θέση του όταν χρειάζεται.
  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο περιλαμβάνει λειτουργίες ανύψωσης και έλξης.
  • Είναι επικαλυμμένο με πούδρα για ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση που συμβάλλει στη μακροχρόνια, επαγγελματική του εμφάνιση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Reelcraft 1 DLJ7 Καλώδιο βαρούλκου: Αυτό το καλώδιο βαρούλκου χρησιμοποιείται για την αντοχή σε σημαντικά φορτία και την αποτελεσματική αντίσταση στην τριβή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η σχέση μετάδοσης του χειροκίνητου βαρούλκου Dutton Lainson DLB800A;

Α. Διαθέτει σχέση μετάδοσης 4.4:1 για αποτελεσματικό και αποτελεσματικό βαρούλκο.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του χειροκίνητου βαρούλκου;

Α. Έχει πρώτη στρώση και πλήρη χωρητικότητα τραύματος 800 lb.

Ε. Ποιες είναι οι οδηγίες λειτουργίας του χειροκίνητου βαρούλκου Dutton Lainson DLB800A;

A.

  • Τυλίξτε το καλώδιο στο καρούλι του βαρούλκου με τη φορά των δεικτών του ρολογιού χρησιμοποιώντας τη λαβή του βαρούλκου. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να δημιουργήσει έναν διακριτό, δυνατό θόρυβο κλικ. Όταν απελευθερωθεί η λαβή, το φορτίο θα παραμείνει σταθερά στη θέση του.
  • Για να ξετυλίξετε το καλώδιο από το καρούλι του βαρούλκου, γυρίστε τη λαβή του βαρούλκου αριστερόστροφα. Δεν θα δημιουργηθεί θόρυβος κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αν και το φορτίο παραμένει σταθερό όταν απελευθερώνεται η λαβή, συνιστάται για πρόσθετη ασφάλεια να περιστρέφετε τη λαβή δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε τουλάχιστον δύο κλικ. Αυτό θα εξασφαλίσει μια πιο σφιχτή εμπλοκή του μηχανισμού πέδησης.
  • Βεβαιωθείτε πάντα ότι το βαρούλκο συγκρατεί με ασφάλεια το φορτίο πριν απελευθερώσετε τη λαβή του βαρούλκου για να αποτρέψετε οποιαδήποτε απροσδόκητη κίνηση ή ατυχήματα.

Ε. Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν κατά την επιλογή του χειροκίνητου βαρούλκου Dutton Lainson DLB800A;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι το χρησιμοποιούν μόνο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη λειτουργία του για την πρόληψη ατυχημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τραυματισμό.
  • Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε σχολαστικά το βαρούλκο για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία. Μην το χρησιμοποιείτε εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε βλάβη και φροντίστε για άμεση επισκευή.
  • Μην υπερβαίνετε ποτέ την ονομαστική χωρητικότητα του βαρούλκου, καθώς η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη βλάβη και σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Σημειώστε ότι η βαθμολογία του βαρούλκου βασίζεται στο πρώτο στρώμα καλωδίου στην πλήμνη και η χρήση πρόσθετων στρωμάτων καλωδίων αυξάνει το φορτίο στο βαρούλκο.
  • Αποφύγετε την εφαρμογή φορτίου στο βαρούλκο με το καλώδιο πλήρως τεντωμένο. Διατηρήστε τουλάχιστον τρεις πλήρεις στροφές του καλωδίου στον κύλινδρο ανά πάσα στιγμή. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για τυχόν σημάδια συστροφής, σπασμένων καλωδίων, παραμόρφωσης ή ζημιάς και αντικαταστήστε το αμέσως μόλις εντοπίσετε τέτοια προβλήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι καλά στερεωμένο. Αφού ολοκληρώσετε τη λειτουργία του βαρούλκου, μην βασίζεστε στο βαρούλκο για να στηρίξετε το φορτίο.
  • Λειτουργήστε το βαρούλκο αποκλειστικά με χειροκίνητη ισχύ. Μην επιχειρήσετε να το λειτουργήσετε με οποιοδήποτε τύπο κινητήρα. Εάν το βαρούλκο δυσκολεύεται να στριφογυρίσει με το ένα χέρι, είναι πιθανό να υπερφορτωθεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπό αυτές τις συνθήκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DUTTON-LAINSON DLB1205A Χειρόφρενο βαρούλκου, με γρανάζι, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Βαρούλκο χειρός με φρένο6.75 "7.5 "6.5 "€98.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUTTON-LAINSON Βαρούλκο χειρός DLB800A Spur Gear, Χωρητικότητα φρένων 800 lb, χάλυβας
€99.13 /μονάδα