Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUTTON-LAINSON DLB1205A Χειρόφρενο βαρούλκου, με γρανάζι, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON DLB1205A Φρένο χειρός βαρούλκου, με γρανάζι, 1200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AJE Μοντέλο: DLB1205AΣταυρός: 2YA27 / 14990
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
€106.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο χειρός με φρένο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου1200 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο50 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 3/16 In. Καλώδιο93 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 7/32 In. Καλώδιο69 πόδια.
Χρώμα πλαισίουΜεταλλικό χαλκό χαλκού
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης5.4:1
Τύπος εργαλείουSpur Gear
λαβή Μήκος7"
συνολικό ύψος6.75 "
Συνολικό μήκος7.5 "
συνολικό πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3 συμβατό, βαρούλκο φρένων με άκαμπτη, συγκολλημένη κατασκευή μπομπίνας, ιδανικό για κάθετη ανύψωση και οριζόντιο τράβηγμα
    • Χειρολαβές από χάλυβα βαρέως τύπου με εργονομικές διαμορφωμένες λαβές (λαβή 7 ιντσών)
    • Διαθέτει πλήρως αυτόματο φρένο τριβής για να συγκρατεί τα φορτία στη θέση τους κατά το χαμήλωμα ή την ανύψωση
    • Διαθέτουν ψευδάργυρο φινίρισμα Tuffplate στα εξαρτήματα για πρόσθετη αντοχή στη σκουριά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής
    • Γρανάζια άξονα μετάδοσης κίνησης από χαλκό για να παρέχουν ανθεκτικότητα
    • Μπορεί να τραβηχτεί χειροκίνητα όταν είναι ενεργοποιημένο το ελεύθερο τροχό
    • Απαιτείται ελάχιστο φορτίο 50 lb για να λειτουργεί το βαρούλκο χωρίς καμία ταλαιπωρία
    • Ο μηχανισμός θραύσης κλειδώνει το φορτίο στη θέση του ακόμα και όταν απελευθερώνεται η λαβή
    • Διαθέτει γρανάζια από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα με πολυστρωματικό φινίρισμα για μεγάλη διάρκεια ζωής και οπές στερέωσης με σχισμές, εξασφαλίζοντας εύκολη εγκατάσταση
    • Εξοπλισμένο με σχέσεις ταχυτήτων που ταιριάζουν με το φορτίο για εύκολο στρόφαλο και μπορεί να λειτουργήσει με μεγάλο τροχό ανύψωσης σκάφους (πωλείται χωριστά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχέση μετάδοσηςΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Βαρούλκο χειρός DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear, Χωρητικότητα φρένων 800 lb, χάλυβας | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Χειροκίνητο βαρούλκο5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€100.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB1205A Φρένο χειρός βαρούλκου, με γρανάζι, 1200 Lb
€106.43 /μονάδα