Χειροκίνητο βαρούλκο DUTTON-LAINSON B3503 Βαρούλκο βαρέως τύπου Spur, χωρητικότητα φόρτωσης 3500 lb | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 Βαρούλκο χειρός στροφείου βαρέως τύπου, χωρητικότητα φορτίου 3500 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RCL Μοντέλο: B3503Cross Ref: 33UD41 / 24844

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€368.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρούλκο φρένων βαρέως τύπου
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου3500 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο66 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο44 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 7/32 In. Καλώδιο92 πόδια.
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης18.7:1
Τύπος εργαλείουΩθηση
λαβή Μήκος12 "
συνολικό ύψος7 5 / 16 "
Συνολικό μήκος11.5 "
συνολικό πλάτος9.593

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.4515
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8425390100

Λεπτομέρειες:

    • Dutton-Lainson B3503 βαρέων βαλβίδων στροφέα βαρέως τύπου σχεδιασμένο για να διατηρεί φορτία στο απαιτούμενο ύψος
    • Χαλύβδινο βαρούλκο ικανό να αντέχει φορτία έως 3500 lb
    • Διαθέτει γρανάζι τύπου ανύψωσης για αποτελεσματικό φρενάρισμα και κράτημα
    • Εξοπλισμένο με λαβή 12 ιντσών με χυτή χειρολαβή για εύκολη λειτουργία
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ASAE S361.3 για ασφαλή λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα πλαισίουΦινίρισμα πλαισίουΣχέση μετάδοσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Χειροκίνητο βαρούλκο DUTTON-LAINSON B1202B Βαρούλκο βαρέως τύπου Spur, Χωρητικότητα φόρτωσης 1200 lb | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BΧαλκίΣκονισμένο με σκόνη4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "€148.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 Βαρούλκο χειρός στροφείου βαρέως τύπου, χωρητικότητα φορτίου 3500 lb
€368.03 /μονάδα