Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURO 4207-1433-CERT Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1/2 ίντσα | AE6FUB 5RPL4

DURO 4207-1433-CERT Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FUB Μοντέλο: 4207-1433-CERTCross Ref: 5RPL4
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
€288.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-0.5%
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST με δεδομένα
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση200 psi
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Σειρά0 έως 1500 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΠεριστρέψτε από ανοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση10 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
DURO 4207-0233-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσα | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 έως 15 psi0.1 psi€288.79
DURO 4207-0333-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσα | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 έως 30 psi0.2 psi€288.79
DURO 4207-0433-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 4-1 / 2 ίντσες 1/2 ίντσα | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 έως 60 psi0.5 psi€288.79
DURO 4207-0533-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 έως 100 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0633-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 160 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 έως 160 psi1 psi€288.79
DURO 4207-0733-CERT Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 4-1 / 2 ίντσες | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 έως 200 psi2 psi€288.79
Μετρητής πίεσης DURO 4207-0833-CERT 0 έως 300 Psi 4-1/2 ίντσες | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 έως 300 psi2 psi€288.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURO 4207-1433-CERT Μανόμετρο πίεσης 0 έως 1500 Psi 4-1/2 ίντσα
€288.79 /μονάδα