DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-3060-8MR-95 Truck Platform, Work Height, Wood Deck, Χωρητικότητα 1800 Lbs, Μέγεθος 30 x 60 Inch | CF6LYH

DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-3060-8MR-95 Φορτηγό πλατφόρμας, Heψος εργασίας, Ξύλινο κατάστρωμα, Χωρητικότητα 1800 Lbs, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6LYH Μοντέλο: WHPT-WD-3060-8MR-95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€852.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος40.06 "
Μήκος63.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1800 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.2358
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-2448-8MR-95 Πλατφόρμα φορτηγού, Ύψος εργασίας, Ξύλινο κατάστρωμα, Χωρητικότητα 1800 λίβρες, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LYG WHPT-WD-2448-8MR-9540.06 "51.75 "1800 lbs.24 "€721.58
DURHAM MANUFACTURING WHPT18485PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, Ύψος εργασίας, 2 ράφι, Χωρητικότητα 1400 λίβρες, Μέγεθος 18 x 48 ίντσες | CF6LYJ WHPT18485PU9540.9375 "51.625 "1400 lbs.18.38 "€479.37
DURHAM MANUFACTURING WHPT24485MR95 φορτηγό πλατφόρμας με λαβή ώθησης, ύψος εργασίας, 2 ράφι, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LYK WHPT24485MR9541.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€618.20
DURHAM MANUFACTURING WHPT24485PH95 Πλατφόρμα φορτηγού με φαινολικό τροχίσκο, ύψος εργασίας, 2 ράφι, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6LYL WHPT24485PH9541.3125 "51.625 "2000 lbs.24.38 "€618.53
DURHAM MANUFACTURING WHPT24605PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, Ύψος εργασίας, 2 ράφι, Χωρητικότητα 1400 λίβρες, Μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6LYM WHPT24605PU9540.9375 "63.625 "1400 lbs.24.38 "€618.97
DURHAM MANUFACTURING WHPT30485PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, Ύψος εργασίας, 2 ράφι, Χωρητικότητα 1400 λίβρες, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6LYN WHPT30485PU9540.9375 "51.625 "1400 lbs.30.38 "€583.07
DURHAM MANUFACTURING WHPT30486MR95 φορτηγό πλατφόρμας, Ύψος εργασίας, 2 ράφι, χωρητικότητα 2000 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6LYP WHPT30486MR9542.3125 "51.625 "2000 lbs.30.38 "€763.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WHPT-WD-3060-8MR-95 Φορτηγό πλατφόρμας, Heψος εργασίας, Ξύλινο κατάστρωμα, Χωρητικότητα 1800 Lbs, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€852.94 /μονάδα