DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-4896-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 48 ίντσες | AD8ZTJ 4NUU3

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-4896-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιού, επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 48 ίντσες

Στοιχείο: AD8ZTJ Μοντέλο: WBF-TH-4896-95Cross Ref: 4NUU3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,630.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενο πάγκο εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος48 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
Ύψος28 έως 42 "
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενο ύψος ευθεία
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Κορυφαίο πάχος5 / 16 "
Πλάτος96 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΣκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.35
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)251.46
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΒάθοςΤύπος ακμήςΎψοςΜήκοςΥλικόΚορυφαίο πάχοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα72 "€985.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Ατσάλι36 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,097.66
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 72 x 30 ίντσες | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα72 "€1,019.25
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 30 ίντσες | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Ατσάλι30 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα96 "€1,174.86
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 120 x 48 ίντσες | AB2VZG 1PB41 WBF-48120-9514 ga. Ατσάλι48 "Ακτίνα 1/2 "28 έως 42 "-14 ga. Ατσάλι14 γκα120 "€1,640.94
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 72 x 36 ίντσες | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,236.99
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας με πόδια, σκληρυμένο επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, μέγεθος 96 x 36 ίντσες | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Σκληρυμένο σκληρό δίσκο πάνω από χάλυβα36 "Τετράγωνα42.3125 "-Ατσάλι5 / 16 "36.25 "€1,448.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-TH-4896-95 Πτυσσόμενος πάγκος εργασίας ποδιού, επάνω μέρος από σκληρό χαρτόνι, ύψος 28 έως 42 ίντσες, μέγεθος 96 x 48 ίντσες
€1,630.28 /μονάδα