DURHAM MANUFACTURING SRSC2016303FLD4PU καλάθι αποθέματος, 3 ράφι, μέγεθος 16-3/4 x 36-7/16 x 34 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LWK

DURHAM MANUFACTURING SRSC2016303FLD4PU Καλάθι αποθέματος, 3 ράφια, μέγεθος 16-3/4 x 36-7/16 x 34 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6LWK Μοντέλο: SRSC2016303FLD4PU

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€359.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
ΣυναρμολογημένοΝαι
φινίρισμαΓυαλισμένο
Ύψος34 "
Μήκος36.44 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός μετρητών20
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.704
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING SRSC12016243FLD4PU καλάθι, 3 ράφι, μέγεθος 17 x 30-7/16 x 34 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVP SRSC12016243FLD4PU34 "30.4375 "500 lbs.17 "€349.00
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618242FLD5PU καλάθι αποθέματος, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 30-7/16 x 35 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVQ SRSC1618242FLD5PU35 "30 "1200 lbs.18.12 "€373.15
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618302FLD5PU καλάθι αποθέματος, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 36-7/16 x 37 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVR SRSC1618302FLD5PU37 "36.44 "1200 lbs.19 "€408.97
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618303FLD5PU καλάθι αποθέματος, 3 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 36-7/16 x 35 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVT SRSC1618303FLD5PU35 "36 "1200 lbs.18.12 "€476.17
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618304ALU6PU καλάθι αποθέματος, 4 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 36-7/16 x 53 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVU SRSC1618304ALU6PU53 "36 "1200 lbs.18.12 "€675.80
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618362ALU5PUS καλάθι αποθέματος, 2 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 42 x 35 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVV SRSC1618362ALU5PUS35 "42 "1200 lbs.18.12 "€589.49
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618363ALU6PU καλάθι αποθέματος, 3 ράφι, μέγεθος 18-1/8 x 42 x 47 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι | CF6LVW SRSC1618363ALU6PU47 "42 "1200 lbs.18.12 "€646.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SRSC2016303FLD4PU Καλάθι αποθέματος, 3 ράφια, μέγεθος 16-3/4 x 36-7/16 x 34 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι
€359.27 /μονάδα