DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366024-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 60 x 24 ίντσες | AF7URZ 22NE54

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366024-95 Τραπέζι εργασίας, Χωρητικότητα 14000 Lbs, Μέγεθος 36 x 60 x 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7URZ Μοντέλο: HWBMT-366024-95Σταυρός: 22NE54

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,690.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςΣτρογγυλεμένο
Ύψος24 "
Τύπος ποδιούΓωνιακό σίδερο
Αξιολόγηση φορτίου14,000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Κορυφαίο πάχος1 / 4 "
Πλάτος60 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153.31
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)111.76
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364824-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 48 x 24 ίντσες | AF7URW 22NE51 HWBMT-364824-9524 "48 "€1,351.69
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364830-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 48 x 30 ίντσες | AF7URX 22NE52 HWBMT-364830-9530 "48 "€1,536.89
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-364834-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 48 x 34 ίντσες | AF7URY 22NE53 HWBMT-364834-9534 "48 "€1,481.35
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366030-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 60 x 30 ίντσες | AF7UTA 22NE55 HWBMT-366030-9530 "60 "€1,723.56
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366034-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 60 x 34 ίντσες | AF7UTB 22NE56 HWBMT-366034-9534 "60 "€1,649.51
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367224-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 72 x 24 ίντσες | AF7UTC 22NE57 HWBMT-367224-9530 "72 "€2,058.89
DURHAM MANUFACTURING HWBMT-367230-95 Τραπέζι εργασίας, χωρητικότητα 14000 λίβρες, μέγεθος 36 x 72 x 30 ίντσες | AF7UTD 22NE58 HWBMT-367230-9530 "72 "€2,230.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HWBMT-366024-95 Τραπέζι εργασίας, Χωρητικότητα 14000 Lbs, Μέγεθος 36 x 60 x 24 ίντσες
€1,690.67 /μονάδα