DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-3AS-95 Mesh Truck Security, 3 Ρυθμιζόμενο ράφι, Χωρητικότητα 2000 lbs, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6KVU Μοντέλο: HTL-3060-DD-3AS-95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,817.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό Mesh Stock
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος56.4375 "
Μήκος66.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 389.9268
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-1AS-95 Truck Security Mesh, 1 Ρυθμιζόμενο ράφι, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KUZ HTL-2448-DD-1AS-9554.5 "26 "€1,521.81
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-2AS-95 Truck Security Mesh, 2 Ρυθμιζόμενα Ράφι, Χωρητικότητα 2000 Lbs, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KVB HTL-2448-DD-2AS-9554.5 "26 "€1,648.18
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-3AS-95 Truck Security Mesh, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, χωρητικότητα 2000 lbs, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KVD HTL-2448-DD-3AS-9554.5 "26 "€1,774.46
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-1AS-95 Truck Security Mesh, 1 Ρυθμιζόμενο ράφι, Χωρητικότητα 2000 λίβρες, Μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6KVG HTL-2460-DD-1AS-9566.5 "26 "€1,753.18
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-2AS-95 Truck Security Mesh, 2 Ρυθμιζόμενα Ράφι, Χωρητικότητα 2000 λίβρες, Μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6KVH HTL-2460-DD-2AS-9566.5 "26 "€1,953.34
DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-3AS-95 Truck Security Mesh, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, χωρητικότητα 2000 lbs, μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6KVJ HTL-2460-DD-3AS-9566.5 "26 "€2,045.80
DURHAM MANUFACTURING HTL-3048-DD-1AS-95 Truck Security Mesh, 1 Ρυθμιζόμενο Ράφι, Χωρητικότητα 2000 λίβρες, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6KVM HTL-3048-DD-1AS-9554.5 "32 "€2,086.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-3AS-95 Mesh Truck Security, 3 Ρυθμιζόμενο ράφι, Χωρητικότητα 2000 lbs, Μέγεθος 30 x 60 ίντσες
€2,817.36 /μονάδα