DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S5295 Έπιπλο συντήρησης, 4 ράφι, 156 μπλε κάδος, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 24 x 78 ίντσες | CF6KQH

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S5295 Ντουλάπι συντήρησης, 4 ράφια, 156 μπλε κάδο, 12 μετρητής, μέγεθος 48 x 24 x 78 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6KQH Μοντέλο: HDJC244878-156-4S5295

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,656.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος78 "
Μήκος48.19 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών12
Πλάτος24.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 572.2962
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΤύπος πόρταςφινίρισμαΜήκοςΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-4S95 Έπιπλο συντήρησης, συναρμολογημένο, μέγεθος 36 x 24 x 78 ίντσες | AA7MQY 16D699 HDJC243678-4S95-ΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη-Συγκολλημένος χάλυβας24 "36 "1025 λίβρες€2,581.81
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-4S95 Έπιπλο συντήρησης, συναρμολογημένο, μέγεθος 48 x 24 x 78 ίντσες | AA7MQZ 16D701 HDJC244878-4S95-ΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη-Συγκολλημένος χάλυβας24 "48 "1375 λίβρες€2,801.57
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDJC246078-4S95 Έπιπλο συντήρησης, Συναρμολογημένο, Μέγεθος 60 x 24 x 78 ίντσες | AA7MRA 16D702 HDJC246078-4S95-ΑρχικόΣκονισμένο με σκόνη-Συγκολλημένος χάλυβας24 "60 "1750 λίβρες€3,303.10
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S95 Maintenance Cabine, 60 Bin, Μέγεθος 36 x 24 x 78 Inch | AG3UHH 33VE42 HDJC243678-60-4S9560Ξεπλύνετε, συμπαγέςΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι24 "36 "-€2,910.52
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDJ36-12DC24TB4S95 Ερμάριο συντήρησης, 12 κάδοι, μέγεθος 36 x 36 x 78 ίντσες | AG3UHJ 33VE43 HDJ36-12DC24TB4S9512Ξεπλύνετε, συμπαγέςΣκονισμένο με σκόνη-Ατσάλι35.5 "48 "-€4,345.54
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S1795 Ερμάριο συντήρησης, 3 ράφι, 60 κόκκινος κάδος, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 78 ίντσες | CF6KQE HDJC243678-60-4S1795--Βαφή σε σκόνη36.19 "Ατσάλι---€2,835.99
DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295 Έπιπλο συντήρησης, 3 ράφι, 60 μπλε κάδος, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 78 ίντσες | CF6KQF HDJC243678-60-4S5295--Βαφή σε σκόνη36.19 "Ατσάλι---€2,835.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDJC244878-156-4S5295 Ντουλάπι συντήρησης, 4 ράφια, 156 μπλε κάδο, 12 μετρητής, μέγεθος 48 x 24 x 78 ίντσες
€3,656.06 /μονάδα