DURHAM MANUFACTURING HDCL-242478-4S-95 Αεριζόμενο ντουλάπι, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 16 Gauge, Μέγεθος 24 x 24-1/8 x 78 ίντσες | CF6KPZ

DURHAM MANUFACTURING HDCL-242478-4S-95 Αεριζόμενη κλειδαριά, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 16 μετρητής, μέγεθος 24 x 24-1/8 x 78 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KPZ Μοντέλο: HDCL-242478-4S-95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,300.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας με αεριζόμενο κουτί
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος78 "
Μήκος24.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών16
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.1387
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCL-242478-4S-95 Αεριζόμενη κλειδαριά, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 16 μετρητής, μέγεθος 24 x 24-1/8 x 78 ίντσες
€1,300.07 /μονάδα