DURHAM MANUFACTURING HDC60-156-3S1795 Industrial Cabinet, 12 Gauge, 156 Bin, Red | AH6RVZ 36FC63

DURHAM MANUFACTURING Βιομηχανικό γραφείο HDC60-156-3S1795, 12 μετρητής, 156 κάδος, κόκκινο

Είδος: AH6RVZ Μοντέλο: HDC60-156-3S1795Cross Ref: 36FC63
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,528.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουRed
Κάδοι ανά ντουλάπι156
Κάδοι ανά πόρτα72
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου1650 λίβρες
Τύπος γραφείουΒιομηχανικά
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων3
Αριθμός ραφιών πορτών0
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος60 "
Συνολικός αριθμός κάδων156
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 353.7
Ύψος πλοίου (cm)61.28
Μήκος πλοίου (cm)152.88
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 3
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 8 "x 15" x 7 "
    • Ράφι γραφείου Π x Β: 57-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Ύψος ποδιού: 6 "
    • Μικρή θήκη πόρτας Υ x Π x Β: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμα κάδουΤύπος πόρταςΣυνολικός αριθμός συρταριώνGaugeΤύπος κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Red | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Blue | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Yellow | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Red | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Blue | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Yellow | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 126 Bin, Red | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,318.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Βιομηχανικό γραφείο HDC60-156-3S1795, 12 μετρητής, 156 κάδος, κόκκινο
€4,528.79 /μονάδα