DURHAM MANUFACTURING HDC36-60-2S6D1795 Industrial Cabinet, 12 Gauge, 60 Bin, Red | AH6RVG 36FC46

DURHAM MANUFACTURING Βιομηχανικό γραφείο HDC36-60-2S6D1795, 12 μετρητής, 60 κάδος, κόκκινο

Στοιχείο: AH6RVG Model: HDC36-60-2S6D1795Cross Ref: 36FC46
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,247.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Χρώμα κάδουRed
Κάδοι ανά ντουλάπι60
Κάδοι ανά πόρτα24
Χωρητικότητα ραφιού γραφείου1900 λίβρες
Τύπος γραφείουΒιομηχανικά
ΧρώμαΓκρί
Τύπος πόρταςΣτερεά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12 γκα
Τύπος κλειδώματοςΛουκέτο
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων2
Αριθμός ραφιών πορτών6
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων60
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 233.1
Ύψος πλοίου (cm)61.28
Μήκος πλοίου (cm)91.92
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επιτοίχια / στήριξη μόνη: Σταθείτε μόνη
    • Συνολικός αριθμός ραφιών: 8
    • Μεγάλος κάδος Υ x Π x Β: 8 "x 15" x 7 "
    • Ράφι γραφείου Π x Β: 33-15 / 16 "x 15-27 / 32"
    • Ύψος ποδιού: 6 "
    • Μικρό δοχείο πόρτας Υ x Π x Β: 3 "x 4" x 7 "
    • Ράφι πόρτας Π x Β: 12 "x 4"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμα κάδουΤύπος πόρταςΣυνολικός αριθμός συρταριώνGaugeΤύπος κλειδώματοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Red | AH6RLM 36EZ68 2500-138-1795B138RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Blue | AH6RLN 36EZ69 2500-138-5295B138ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 138 Bin, Height 84 Inch, Yellow | AH6RLP 36EZ70 2500-138-95B138ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "84 "€2,532.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Red | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Blue | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102ΜπλεΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 102 Bin, Yellow | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102ΚίτρινοΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,133.31
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Industrial Cabinet, 16 Gauge, 126 Bin, Red | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126RedΞεπλύνετε-16 γκαΚλειδωμένο24 "72 "€2,318.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Βιομηχανικό γραφείο HDC36-60-2S6D1795, 12 μετρητής, 60 κάδος, κόκκινο
€3,247.41 /μονάδα