DURHAM MANUFACTURING EPTRM24488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KKV

DURHAM MANUFACTURING EPTRM24488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό χαλί, χωρητικότητα 1200 lbs, μέγεθος 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6KKV Μοντέλο: EPTRM24488PN95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος38.5 "
Μήκος51.625 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών12
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.9878
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EPTRM18488SPN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 18 x 48 ίντσες | CF6KKR EPTRM18488SPN9538.5 "51.625 "1200 lbs.18.38 "€705.92
DURHAM MANUFACTURING EPTRM24365PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KKT EPTRM24365PU9534.875 "39.63 "1400 lbs.24.38 "€427.31
DURHAM MANUFACTURING EPTRM24485PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KKU EPTRM24485PU9534.875 "51.625 "1400 lbs.24.38 "€504.57
DURHAM MANUFACTURING EPTRM30368SPN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 36 ίντσες | CF6KKW EPTRM30368SPN9538.5 "39.63 "1200 lbs.30.38 "€718.72
DURHAM MANUFACTURING EPTRM30488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6KKX EPTRM30488PN9538.5 "51.625 "1000 lbs.30.38 "€804.85
DURHAM MANUFACTURING EPTRM30605PU95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CF6KKY EPTRM30605PU9534.875 "63.625 "1400 lbs.30.38 "€708.02
DURHAM MANUFACTURING EPTRM36485PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, αντιολισθητικό στρώμα, χωρητικότητα 1400 λίβρες, μέγεθος 36 x 48 ίντσες | CF6KKZ EPTRM36485PU9534.875 "51.625 "1400 lbs.36.38 "€655.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTRM24488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, αντιολισθητικό χαλί, χωρητικότητα 1200 lbs, μέγεθος 24 x 48 ίντσες
€745.84 /μονάδα