DURHAM MANUFACTURING EPTFL24608MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 24 x 60 ίντσες | CF6KJJ

DURHAM MANUFACTURING EPTFL24608MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 24 x 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6KJJ Μοντέλο: EPTFL24608MR95

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€746.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος38.25 "
Μήκος63.625 "
Χωρητικότητα φορτίου2400 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών12
Πλάτος24.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.1078
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24368MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 24 x 36 ίντσες | CF6KJE EPTFL24368MR9538.25 "39.63 "2400 lbs.24.38 "€618.47
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488MR95 Truck Platform, Κλειδαριά δαπέδου, Χωρητικότητα 2400 Lbs, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KJF EPTFL24488MR9538.25 "51.625 "2400 lbs.24.38 "€681.18
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PN95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 1200 λίβρες, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KJG EPTFL24488PN9538.5 "51.625 "1000 lbs.24.38 "€764.40
DURHAM MANUFACTURING EPTFL24488PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, Κλειδαριά δαπέδου, Χωρητικότητα 3600 λίβρες, Μέγεθος 24 x 48 ίντσες | CF6KJH EPTFL24488PU9538.25 "51.625 "3600 lbs.24.38 "€683.89
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30488MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6KJK EPTFL30488MR9538.25 "51.625 "2400 lbs.30.38 "€764.23
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30488PU95 Πλατφόρμα φορτηγού, Κλειδαριά δαπέδου, Χωρητικότητα 3600 λίβρες, Μέγεθος 30 x 48 ίντσες | CF6KJL EPTFL30488PU9538.25 "51.625 "3600 lbs.30.38 "€737.48
DURHAM MANUFACTURING EPTFL30608MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | CF6KJM EPTFL30608MR9538.25 "63.625 "2400 lbs.30.38 "€841.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EPTFL24608MR95 φορτηγό πλατφόρμας, κλειδαριά δαπέδου, χωρητικότητα 2400 λίβρες, μέγεθος 24 x 60 ίντσες
€746.51 /μονάδα