DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 48 x 24 x 72 ίντσες | AD2FME 3NYK7

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Ντουλάπι ράφι αερισμού, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 μετρητής, μέγεθος 48 x 24 x 72 ίντσες

Στοιχείο: AD2FME Μοντέλο: EMDC-482472-95Cross Ref: 3NYK7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,259.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεριζόμενο ντουλάπι αποθήκευσης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΚαθαρή θέα
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΚλείδωμα με πλήκτρο Chrome
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος72 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού700 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 166.5
Ύψος πλοίου (cm)61.6
Μήκος πλοίου (cm)122.24
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούφινίρισμαΎψοςΠλάτοςΥλικόΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361860-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 60 ίντσες | AB3MDB 1UBL1 EMDC-361860-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας318 "60 "€1,532.66
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361872-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 18 x 72 ίντσες | AB3MDC 1UBL2 EMDC-361872-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας418 "72 "€2,205.46
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-361884-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 84 ίντσες | AB3MDD 1UBL3 EMDC-361884-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας418 "84 "€1,889.90
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-481872-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 48 x 18 x 72 ίντσες | AB3MDE 1UBL4 EMDC-481872-95700 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας318 "72 "€1,962.00
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362442-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 2 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 42 ίντσες | AD2FMB 3NYK4 EMDC-362442-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας224 "42 "€1,416.45
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362472-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 24 x 72 ίντσες | AD2FMC 3NYK5 EMDC-362472-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας324 "72 "€2,024.27
RFQ
DURHAM MANUFACTURING EMDC-362484-95 Αεριζόμενο ντουλάπι ραφιών, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 Gauge, Μέγεθος 36 x 84 ίντσες | AD2FMD 3NYK6 EMDC-362484-95900 λίβρεςΣκονισμένο με σκόνη--Συγκολλημένος χάλυβας324 "84 "€2,293.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EMDC-482472-95 Ντουλάπι ράφι αερισμού, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 14 μετρητής, μέγεθος 48 x 24 x 72 ίντσες
€2,259.25 /μονάδα