DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, Μέγεθος 24 x 50-1/4 x 43-1/8 Inch, Γκρι | CF6JZX

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό 5WT-2448-12PN-95 Fifth Wheel Platform, Size 24 x 50-1/4 x 43-1/8 Inch, Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6JZX Μοντέλο: 5WT-2448-12PN-95

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€917.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας πέμπτης ρόδας
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΒαφή σε σκόνη
Ύψος43.13 "
Μήκος50.25 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών14
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 92.0768
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2436-LU-10PN-17T Fifth Wheel Platform Truck, Μέγεθος 24 x 38-1/4 x 38-1/4 Inch, Red | CF6JZV 5WT-2436-LU-10PN-17TRed38.25 "38.25 "1200 lbs.24 "€634.05
DURHAM MANUFACTURING 5WT-2448-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, Μέγεθος 24 x 50-1/4 x 43-1/8 Inch | CF6JZW 5WT-2448-12MR-95Γκρί43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€1,164.32
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3048-LU-8MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, Lips Up, Μέγεθος 30 x 51-13/16 x 43-9/16 ίντσες | CF6JZY 5WT-3048-LU-8MR-95Γκρί43.5625 "51.8125 "2000 lbs.30 "€672.80
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12MR-95 Fifth Wheel Platform Truck, Μέγεθος 30 x 62-1/4 x 43-1/8 Inch | CF6JZZ 5WT-3060-12MR-95Γκρί43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€1,287.89
DURHAM MANUFACTURING 5WT-3060-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, Μέγεθος 30 x 62-1/4 x 43-1/8 Inch, Γκρι | CF6KAA 5WT-3060-12PN-95Γκρί43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€936.56
DURHAM MANUFACTURING 5WT3-2448-LU-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, 3 Inch Lips Up, Μέγεθος 24 x 50-1/4 x 43-1/8 Inch | CF6KAB 5WT3-2448-LU-12PN-95Γκρί43.13 "50.25 "2000 lbs.24 "€798.65
DURHAM MANUFACTURING 5WT3-3060-LU-12PN-95 Fifth Wheel Platform Truck, 3 Inch Lips Up, Μέγεθος 30 x 62-1/4 x 43-1/8 Inch | CF6KAC 5WT3-3060-LU-12PN-95Γκρί43.13 "62.25 "2000 lbs.30 "€896.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Φορτηγό 5WT-2448-12PN-95 Fifth Wheel Platform, Size 24 x 50-1/4 x 43-1/8 Inch, Grey
€917.11 /μονάδα