DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Enclosed Shelving, Μέγεθος 18 x 36 x 60 Inch, Red | AH6RQH 36FA53

DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Κλειστό ράφι, μέγεθος 18 x 36 x 60 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6RQH Μοντέλο: 5002-18-1795Cross Ref: 36FA53

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,646.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφια κλειστού τύπου
Χρώμα κάδουRed
Βάθος κάδου15 "
Μπιν ύψος7"
Τύπος κάδουΠολυπροπυλένιο
Πλάτος κάδουΔιάφορος
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου1170 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων1
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.1374
Ύψος πλοίου (cm)46.51
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικός αριθμός κάδωνΧρώμα κάδουΒάθος κάδουΜπιν ύψοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-5295 Εσωτερικά Ράφια, Μέγεθος 18 x 36 x 60 ίντσες, Μπλε | AH6RQJ 36FA54 5002-18-529518Μπλε15 "7"1170 λίβρες18 "60 "36 "€1,635.83
DURHAM MANUFACTURING 5002-18-95 Εσωκλειόμενα ράφια, Μέγεθος 18 x 36 x 60 ίντσες, κίτρινο | AH6RQK 36FA55 5002-18-9518Κίτρινο15 "7"1170 λίβρες18 "60 "36 "€1,640.70
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-1795 Enclosed Shelving, Μέγεθος 18 x 36 x 72 Inch, Red | AH6RQL 36FA56 5003-30-179530RedΔιάφοροςΔιάφορος1530 λίβρες18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295 Εσωτερικά Ράφια, Μέγεθος 18 x 36 x 72 ίντσες, Μπλε | AH6RQM 36FA57 5003-30-529530ΜπλεΔιάφοροςΔιάφορος1530 λίβρες18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5003-30-95 Εσωτερικά Ράφια, Μέγεθος 18 x 36 x 72 ίντσες, κίτρινο | AH6RQN 36FA58 5003-30-9530ΚίτρινοΔιάφοροςΔιάφορος1530 λίβρες18 "72 "36 "€1,937.53
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-1795 Enclosed Shelving, Μέγεθος 18 x 48 x 60 Inch, Red | AH6RQP 36FA59 5006-30-179530RedΔιάφοροςΔιάφορος1530 λίβρες18 "60 "48 "€1,980.01
DURHAM MANUFACTURING 5006-30-5295 Εσωτερικά Ράφια, Μέγεθος 18 x 48 x 60 ίντσες, Μπλε | AH6RQQ 36FA60 5006-30-529530ΜπλεΔιάφοροςΔιάφορος1530 λίβρες18 "60 "48 "€1,980.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 5002-18-1795 Κλειστό ράφι, μέγεθος 18 x 36 x 60 ίντσες, κόκκινο
€1,646.45 /μονάδα