DURHAM MANUFACTURING 3704-4S-95 Storage Cabine, 14 Gauge, Μέγεθος 60 x 78 Inch, Steel | AC6JRP 34A984

DURHAM MANUFACTURING 3704-4S-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 14 μετρητής, μέγεθος 60 x 78 ίντσες, ατσάλι

Είδος: AC6JRP Μοντέλο: 3704-4S-95Σταυρός: 34A984
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,751.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge14
HandleΚλείδωμα
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος60 "
Χωρητικότητα ραφιού1650 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
Συνολικός αριθμός συρταριών0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 253.8
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)152.72
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤύπος πόρταςGaugeσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΒαθμολογία δύναμηςΣυνολικός αριθμός συρταριώνHandleΤιμή
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 18 x 78 ίντσες | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Αρχικό1236 "1900 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,620.08
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 4 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Αρχικό1236 "1900 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,618.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 3 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 66 ίντσες | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Αρχικό1248 "1200 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€2,270.15
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 48 x 78 ίντσες | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Αρχικό1248 "1200 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€3,099.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 60 x 78 ίντσες | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Αρχικό1260 "1650 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€4,163.84
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 12 Gauge, Μέγεθος 72 x 78 ίντσες | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Αρχικό1272 "1525 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€4,079.55
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Ντουλάπι αποθήκευσης με 8 ρυθμιζόμενο ράφι, 12 Gauge, Μέγεθος 36 x 78 ίντσες | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Διπλό1236 "950 λίβρεςΒαρέως-Κλείδωμα με πλήκτρο Chrome€3,352.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3704-4S-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, 14 μετρητής, μέγεθος 60 x 78 ίντσες, ατσάλι
€3,751.26 /μονάδα