DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Κινητό καλάθι συντήρησης, 6 συρτάρι, 9 κίτρινος κάδος | AA7MYL 16D884

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Καλάθι συντήρησης για κινητά, 6 συρτάρια, 9 κίτρινοι κάδοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MYL Μοντέλο: 2211-DLP-6DR-RM-9B-95Σταυρός: 16D884

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,711.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητό γραφείο εργασίας
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΓκρί
Βάθος ερμάριο πόρτας17-7 / 8 "
Ύψος γραφείου πόρτας11 "
Πλάτος γραφείου πόρτας24-1 / 4 "
Βάθος συρταριού14-11 / 16 "
Ύψος συρταριού(2) 4-7/8", (4) 2-7/8"
Πλάτος συρταριού(2) 20-7 / 16
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14
HandleΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός θυρών1
Αριθμός συρταριών6
Αριθμός Ράφων1
συνολικό ύψος38.38 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)116.21
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Καλάθι συντήρησης για κινητά, 6 συρτάρια, 9 κίτρινοι κάδοι
€1,711.70 /μονάδα