Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/HOR-IND Οριζόντιο ένθετο διαμέρισμα, μεγάλο, 6 διαχωριστικό, πολυπροπυλένιο | CF6JGK

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/HOR-IND Οριζόντιο ένθετο διαμέρισμα, μεγάλο, 6 διαχωριστικό, πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF6JGK Μοντέλο: 124-95-06/HOR-IND

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύριο θέμα
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
Ύψος2.9688 "
Μήκος18.0625 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Πλάτος11.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3
Κωδικός ΕΣ3926909988
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 124-95-06/HOR-IND Οριζόντιο ένθετο διαμέρισμα, μεγάλο, 6 διαχωριστικό, πολυπροπυλένιο
€16.84 /μονάδα