DURHAM MANUFACTURING 099-95 Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Μέγεθος 18 x 12 x 3 ίντσες, χάλυβας | CF6JDD

DURHAM MANUFACTURING 099-95 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος, μέγεθος 18 x 12 x 3 ίντσες, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6JDD Πρότυπο: 099-95

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€49.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουτί διαμερίσματος
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος3.0625 "
Μήκος18.3125 "
Χωρητικότητα φορτίου40 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος12.4375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7
Κωδικός ΕΣ7326908695
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 099-95-RSC-IND Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Ατσάλι, Γκρι | CF6JDE 099-95-RSC-IND12.4375 "€56.66
DURHAM MANUFACTURING 119-95 Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Κάθετο, Χάλυβας | CF6JGB 119-9512.4375 "€44.81
DURHAM MANUFACTURING 119-95-RSC-IND Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Ατομικό, Κάθετο, Γκρι | CF6JGC 119-95-RSC-IND12.4375 "€49.41
DURHAM MANUFACTURING 119PC227-95 Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος Με Λαβή Λαβής, Κάθετη, Χάλυβας | CF6JGD 119PC227-9512.62 "€56.95
DURHAM MANUFACTURING 131-95 Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Γκρι | CF6JHD 131-9512.4375 "€44.81
DURHAM MANUFACTURING 131-95-RSC-IND Ρυθμιζόμενο Κουτί Διαμερίσματος, Ατομικό, Γκρι | CF6JHE 131-95-RSC-IND12.4375 "€58.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 099-95 Ρυθμιζόμενο κουτί διαμερίσματος, μέγεθος 18 x 12 x 3 ίντσες, ατσάλι
€49.73 /μονάδα