DURHAM MANUFACTURING 072SD-95 Ντουλάπα αποθήκευσης, Βάση τοίχου, 3 ράφι, μέγεθος 35-7/8 x 13-11/16 x 27 ίντσες | CF6JDB

DURHAM MANUFACTURING 072SD-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, βάση τοίχου, 3 ράφι, μέγεθος 35-7/8 x 13-11/16 x 27 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF6JDB Μοντέλο: 072SD-95

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€579.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυναρμολογημένοΝαι
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΓυαλιστερό χρώμα σε σκόνη
Ύψος26.9375 "
Μήκος35.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός μετρητών18
Πλάτος13.6875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.125
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)95.89
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 060-95-WFS Storage Cabinet, Βάση τοίχου, 1 ράφι, μέγεθος 33-3/4 x 11-7/8 x 23-7/8 ίντσες | CF6JCU 060-95-WFS23.88 "33.75 "11.88 "€248.14
DURHAM MANUFACTURING 061-95-ADJFS Ντουλάπι αποθήκευσης, Βάση τοίχου, 3 ράφι, μέγεθος 26-5/8 x 11-7/8 x 30 ίντσες | CF6JCX 061-95-ADJFS30 "26.5625 "11.88 "€252.82
DURHAM MANUFACTURING 070SD-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, Βάση τοίχου, 3 ράφι, Μέγεθος 18 x 13-11/16 x 27 ίντσες | CF6JCZ 070SD-9526.9375 "18.125 "13.6875 "€373.00
DURHAM MANUFACTURING 071SD-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, Βάση τοίχου, 3 ράφι, Μέγεθος 29-7/8 x 13-11/16 x 27 ίντσες | CF6JDA 071SD-9526.9375 "29.875 "13.6875 "€517.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 072SD-95 Ντουλάπι αποθήκευσης, βάση τοίχου, 3 ράφι, μέγεθος 35-7/8 x 13-11/16 x 27 ίντσες
€579.18 /μονάδα