DURHAM MANUFACTURING 027-95 Συρταριέρα, 30 Συρτάρι, Βάθος 17-3/4 ίντσες, Γκρι | AC9LGQ 3HFK2

DURHAM MANUFACTURING 027-95 Ντουλάπι συρταριού, 30 συρτάρι, βάθος 17-3/4 ίντσας, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LGQ Πρότυπο: 027-95Cross Ref: 3HFK2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,060.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτουλάπι συρταριού
Χρώμα γραφείουΓκρί
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Διαχωριστικά ανά συρτάρι2
Χρώμα συρταριούΓκρί
Βάθος συρταριού17 "
Ύψος συρταριού3.5 "
Υλικό συρταριούΑτσάλι
Πλάτος συρταριού5.375 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Αριθμός συρταριών ή κάδων30
Συνολικό βάθος17.25 "
συνολικό ύψος26.875 "
συνολικό πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.82
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα γραφείουΒάθος συρταριούΎψος συρταριούφινίρισμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DURHAM MANUFACTURING 001-95 Συρταριέρα, Κάθετη, 6 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες, Γκρι | AB4EQE 1XHJ6 001-95Γκρί11.25 "2.75 "Παλτό σε σκόνη11.625 "10.875 "11.75 "€129.50
DURHAM MANUFACTURING 003-95 Συρταριέρα, 8 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες, Γκρι | AB4EQF 1XHJ7 003-95Γκρί11.25 "2.75 "Παλτό σε σκόνη11.625 "7.375 "22.75 "€137.93
DURHAM MANUFACTURING 006-95 Συρταριέρα, 18 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες, Γκρι | AB4EQG 1XHJ8 006-95Γκρί11.25 "2.75 "Παλτό σε σκόνη11.625 "21.25 "17.25 "€315.00
DURHAM MANUFACTURING 013-95 Συρταριέρα, 12 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες, Γκρι | AB4EQH 1XHJ9 013-95Γκρί11.25 "2.75 "Παλτό σε σκόνη11.625 "7.375 "33.75 "€234.40
DURHAM MANUFACTURING 014-95 Συρταριέρα, 30 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες, Γκρι | AB4EQJ 1XHK1 014-95Γκρί11.25 "2.75 "Παλτό σε σκόνη11.625 "17.75 "33.75 "€460.98
DURHAM MANUFACTURING 030-95 Συρταριέρα, Μεγάλο, 18 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες | AC3TMJ 2W265 030-95Γκρί11.25 "3.5 "Παλτό σε σκόνη11.75 "12.875 "33.75 "€331.35
DURHAM MANUFACTURING 031-95 Συρταριέρα, Μεγάλο, 24 Συρτάρι, Βάθος 11-5/8 ίντσες | AC3TMK 2W266 031-95Γκρί11.25 "3.5 "Παλτό σε σκόνη11.75 "17 "33.75 "€403.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 027-95 Ντουλάπι συρταριού, 30 συρτάρι, βάθος 17-3/4 ίντσας, γκρι
€1,060.41 /μονάδα