DUPONT QC273BYL00010000 Ποδιά σαλιάρας μιας χρήσης, ολικό μήκος 36 ιντσών, γενικό μέγεθος, κίτρινο, hdpe, πακέτο 100 | CH6RGP 29EW26

DUPONT QC273BYL00010000 Ποδιά σαλιάρας μιας χρήσης, συνολικό μήκος 36 ιντσών, γενικό μέγεθος, κίτρινο, hdpe, πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6RGP Μοντέλο: QC273BYL00010000Cross Ref: 29EW26

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοδιά Μίας χρήσης
Τύπος κλεισίματοςΘραύση
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό με το FDAΟχι
Βάρος υλικού2.5 oz./τετρ.υδ.
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος27 1 / 2 "
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προστασίαςΧημική ουσία
Στυλ ραφήςΌριο
ΜέγεθοςΠαγκόσμιος
ΣτυλOpen-Back
Πάχος10 χιλίων
ΧαρακτηριστικάΠαλιά ποδιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.255
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUPONT QC273BYL00010000 Ποδιά σαλιάρας μιας χρήσης, συνολικό μήκος 36 ιντσών, γενικό μέγεθος, κίτρινο, hdpe, πακέτο 100
€387.07 /μονάδα