DUFF-NORTON GMPB6905-6 Γραμμικός ενεργοποιητής, Μήκος διαδρομής 6 ιντσών, Ταχύτητα 35 ίντσες/λεπτά | AE7LQD 5ZC31

DUFF-NORTON Γραμμικός ενεργοποιητής GMPB6905-6, Μήκος διαδρομής 6 ιντσών, Ταχύτητα 35 ίντσες/λεπτά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LQD Μοντέλο: GMPB6905-6Σταυρός: 5ZC31

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€674.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)50C / 120F
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
Σύστημα ΜετάδοσηςΕξοπλισμος
Κύκλος28%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Πλήρες φορτίο2.2
ΓρανάζιαΑτσάλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz60
Τύπος διακόπτη ορίουΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50 βαθμοί C / 120 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθέτηση ΤύποςΔιπλή Clevis
ΡάβδωσηΧαλκί
Υλικό καρυδιώνΧαλκί
Συχνότητα λειτουργίας60 Hz
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)500
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)14.25
Ανασυρόμενο μήκος14.25 "
Τύπος βίδαςΑτσάλι
Ταχύτητα35 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου6"
Θερμική προστασίαAUTO
Μεταφραστικός σωλήναςΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ταξίδι6"
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνασυρόμενο μήκοςΤαξίδιΤιμή
DUFF-NORTON GMPB6905-18 Linear Actuator, Auto-Thermal Protection, 18 In Stroke | AE7LQC 5ZC30 GMPB6905-1826.25 "18 "€717.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUFF-NORTON Γραμμικός ενεργοποιητής GMPB6905-6, Μήκος διαδρομής 6 ιντσών, Ταχύτητα 35 ίντσες/λεπτά
€674.07 /μονάδα