Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GRR9P8PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 9 x 8 26 Gauge | AF2CVM 6RFZ9

DUCTMATE GRR9P8PGA26 Duct Fitting Reducer 9 x 8 26 Gauge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CVM Μοντέλο: GRR9P8PGA26Cross Ref: 6RFZ9

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€26.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος9 "X8"
Μέγεθος αγωγού9 "X8"
Gauge26
Ύψος6.25 "
Διάμετρος εισόδου9"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.8"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάReducer
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.468
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΎψοςΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GRR5P4PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 5 x 4 26 Gauge | AF2CVE 6RFZ2 GRR5P4PGA265 "X4"5 "X4"266.25 "5"4"5"€21.43
DUCTMATE GRR6P5PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 6 x 5 26 Gauge | AF2CVF 6RFZ3 GRR6P5PGA266 "X5"6 "X5"265.75 "6"5"6"€21.09
DUCTMATE GRR7P5PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 7 x 5 26 Gauge | AF2CVG 6RFZ4 GRR7P5PGA267 "X5"7 "X5"266"7"5"7"€24.01
DUCTMATE GRR7P6PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 7 x 6 26 Gauge | AF2CVH 6RFZ5 GRR7P6PGA267 "X6"7 "X6"266.25 "7"6"7"€24.71
DUCTMATE GRR8P7PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 8 x 7 26 Gauge | AF2CVJ 6RFZ6 GRR8P7PGA268 "X7"8 "X7"266.25 "8"7"8"€24.71
DUCTMATE GRR9P6PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 9 x 6 26 Gauge | AF2CVK 6RFZ7 GRR9P6PGA269 "X6"9 "X6"267"9"6"9"€26.93
DUCTMATE GRR9P7PGA26 Μειωτήρας προσαρμογής αγωγών 9 x 7 26 Gauge | AF2CVL 6RFZ8 GRR9P7PGA269 "X7"9 "X7"266"9"7"9"€26.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRR9P8PGA26 Duct Fitting Reducer 9 x 8 26 Gauge
€26.93 /μονάδα