Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GRLABQS14GA Σύνδεσμος με φλάντζα | AH2MJM 29VK11

DUCTMATE GRLABQS14GA Ζεύκτης με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2MJM Μοντέλο: GRLABQS14GACross Ref: 29VK11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με φλάντζα
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού14 "
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge24
Ύψος14
Διάμετρος εισόδου14 "
Μήκος42 "
Outlet Dia.14 "
Βαθμός πίεσηςWG (30 "θετικό / 30" αρνητικό)
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτοκόλληση, Δεν απαιτείται σύνδεσμος, Επαναχρησιμοποιήσιμος, Σχεδιασμός διπλού μπουλονιού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΎψοςΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GRLABQS4GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJB 29VK01 GRLABQS4GA4"44"4"4"€44.53
DUCTMATE GRLABQS5GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJC 29VK02 GRLABQS5GA5"55"5"5"€46.66
DUCTMATE GRLABQS6GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJD 29VK03 GRLABQS6GA6"66"6"6"€49.59
DUCTMATE GRLABQS7GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJE 29VK04 GRLABQS7GA7"77"7"7"€51.38
DUCTMATE GRLABQS8GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJF 29VK05 GRLABQS8GA8"88"8"8"€54.31
DUCTMATE GRLABQS9GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJG 29VK06 GRLABQS9GA9"99"9"9"€60.01
DUCTMATE GRLABQS10GA Σύζευξη με φλάντζα | AH2MJH 29VK07 GRLABQS10GA10 "1010 "10 "10 "€55.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GRLABQS14GA Ζεύκτης με φλάντζα
€75.40 /μονάδα