Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GR6POCR7GA24D Πιέστε στο κολάρο με αποσβεστήρα 7 In | AF2AFH 6PGE3

DUCTMATE GR6POCR7GA24D Πιέστε το γιακά με αποσβεστήρα 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AFH Μοντέλο: GR6POCR7GA24DCross Ref: 6PGE3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€46.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος7"
Μέγεθος αγωγού7"
Gauge24
Ύψος6"
Διάμετρος εισόδου7"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.7"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάΠιέστε το κολάρο W / Damper
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο, υλικό χαμηλής διαρροής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GR6POCR5GA26D Πιέστε στο κολάρο με αποσβεστήρα 5 In | AF2AFD 6PGD9 GR6POCR5GA26D5"5"265"5"8"€31.26
DUCTMATE GR6POCR7GA26D Πιέστε το γιακά με το αποσβεστήρα 7 In | AF2AFE 6PGE0 GR6POCR7GA26D7"7"267"7"10 "€35.66
DUCTMATE GR6POCR9GA26D Πιέστε στο κολάρο με αποσβεστήρα 9 In | AF2AFF 6PGE1 GR6POCR9GA26D9"9"269"9"12 "€41.72
DUCTMATE GR6POCR5GA24D Πιέστε στο κολάρο με αποσβεστήρα 5 In | AF2AFG 6PGE2 GR6POCR5GA24D5"5"245"5"8"€39.01
DUCTMATE GR6POCR9GA24D Πιέστε στο κολάρο με αποσβεστήρα 9 In | AF2AFJ 6PGE4 GR6POCR9GA24D9"9"249"9"12 "€53.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GR6POCR7GA24D Πιέστε το γιακά με αποσβεστήρα 7 ιντσών
€46.00 /μονάδα