Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DUCTMATE GR6POCR10GA26D Διάμετρος 10 ιντσών 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRR 6EKH6

DUCTMATE GR6POCR10GA26D 10 ιντσών διάμετρος 26 μετρητή αυτοσφραγιστικό γιακά με αποσβεστήρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NRR Μοντέλο: GR6POCR10GA26DΣταυρός: 6EKH6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος10 "
Μέγεθος αγωγού10 "
Gauge26
Ύψος6"
Διάμετρος εισόδου10 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.10 "
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάΠιέστε το κολάρο W / Damper
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο / Υλικό χαμηλής διαρροής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
DUCTMATE GR6POCR4GA26D 4 ίντσες διάμετρος 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRN 6EKH3 GR6POCR4GA26D4"4"264"4"7"€30.99
DUCTMATE GR6POCR6GA26D Διάμετρος 6 ιντσών 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα AE8NRP 6EKH4 GR6POCR6GA26D6"6"266"6"9"€33.88
DUCTMATE GR6POCR8GA26D 8 Inch Διάμετρος 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRQ 6EKH5 GR6POCR8GA26D8"8"268"8"11 "€37.25
DUCTMATE GR6POCR12GA26D 12 ίντσες διάμετρος 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRT 6EKH7 GR6POCR12GA26D12 "12 "2612 "12 "15 "€50.62
DUCTMATE GR6POCR14GA26D Διάμετρος 14 ίντσας 26 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRU 6EKH8 GR6POCR14GA26D14 "14 "2614 "14 "17 "€59.85
DUCTMATE GR6POCR6GA24D 6 Inch Διάμετρος 24 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRV 6EKJ0 GR6POCR6GA24D6"6"246"6"9"€42.05
DUCTMATE GR6POCR8GA24D 8 ίντσες διάμετρος 24 Αυτοκόλλητο κολάρο με αποσβεστήρα | AE8NRW 6EKJ1 GR6POCR8GA24D8"8"248"8"11 "€47.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GR6POCR10GA26D 10 ιντσών διάμετρος 26 μετρητή αυτοσφραγιστικό γιακά με αποσβεστήρα
€45.47 /μονάδα