DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe 7 Inch 24 Gauge - Πακέτο 5 | AF2AEW 6PGD2

DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe 7 ιντσών 24 Gauge - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2AEW Μοντέλο: GR60SPBGP7GA24Cross Ref: 6PGD2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€214.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap Lock Pipe
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος7"
Μέγεθος αγωγού7"
Gauge24
Διάμετρος εισόδου7"
Μήκος5ft.
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.7"
Βαθμός πίεσης3 "WG
ΧαρακτηριστικάSnap Σωλήνας
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7306305028
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Προ-σφραγισμένο, Self Sealing

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGaugeΤιμή
DUCTMATE GR60SPBGP7GA26 Snap Lock Pipe 7 Inch 26 Gauge - Pack of 5 | AF2AET 6PGC9 GR60SPBGP7GA2626€176.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP7GA24 Snap Lock Pipe 7 ιντσών 24 Gauge - Πακέτο 5
€214.91 /μονάδα