DRI-EAZ F504 Στεγνωτήριο χαλιών / δαπέδων 115v 885 Cfm Blue | AF8MRG 29AH30

DRI-EAZ F504 Στεγνωτήριο χαλιών/δαπέδου 115v 885 Cfm Μπλε

Στοιχείο: AF8MRG Μοντέλο: F504Cross Ref: 29AH30

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήριο χαλιών / δαπέδων
Ενισχυτές1.9
Υψηλή CFM885
Χρώμα στέγασηςΜπλε
Ύψος στέγασης9"
Μήκος στέγασης24 "
Στέγαση ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Πλάτος στέγασης18 "
Κινητήρας HP1/4
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες6
Αριθμός αγωγών0
Αριθμός Ταχυτήτων1
Ύψος εξόδου4"
Πλάτος εξόδου18 "
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος καλωδίου ισχύος15ft.
Υλικό έλικαςΠολυαιθυλένιο
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.89
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8414596090

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενο (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRI-EAZ F504 Στεγνωτήριο χαλιών/δαπέδου 115v 885 Cfm Μπλε