DRANETZ HDPQ-XA550PKG Power Quality Analyzer Kit 100A HDPQ Xplorer | AH3QHQ 32ZN34

DRANETZ HDPQ-XA550PKG Power Quality Analyzer Kit 100A HDPQ Xplorer

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3QHQ Μοντέλο: HDPQ-XA550PKGCross Ref: 32ZN34

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,889.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος
Απόκριση ACTrue RMS
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Συχνότητα βαθμονόμησης45 σε 65 Hz
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-0.1%
Τρέχοντα κανάλια4
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΈγχρωμη οθόνη αφής LCD
Μέγιστη. AC Amps100A
Μέγιστη. Τάση AC1000
Μέγιστη. Τάση DC1000V
Μέγιστη. VA100 TVA
Μέγιστη. Βατ100TW
Φάση4
Συντελεστής ισχύοςαπό 0 έως 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 1000V, CAT IV 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας512 s / c
Αποθηκευτικός χώρος4 GB
Ακρίβεια τάσης+ /-0.1%
Κανάλια τάσης4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)42.16
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα ικανότητα κιτ: 1 έως 100Α
    • Ανάλυση οθόνης: 800 x 480
    • Εύρος αρμονικής σύλληψης: 63ος
    • Ελάχ. Παροδική διάρκεια: 32 mS
    • Συντελεστής Crest: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΑξιολόγηση ασφαλείαςΡυθμός δειγματοληψίαςΤιμή
DRANETZ DBPV550 Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPV500 Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 100tw 500a | AC3FQV 2TB86 DBPV5003CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPV10 Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPVFLEX Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 uS€13,059.93
DRANETZ HDPQ-GAPKG Power Quality Analyzer Kit 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€9,954.81
DRANETZ HDPQ-XAPKG Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 1 mS NIST | AH3HWH 32ΗΧ98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€16,556.56
DRANETZ HDPQ-X4APKG Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 4GB | AH3HWJ 32ΗΧ99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€28,030.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRANETZ HDPQ-XA550PKG Power Quality Analyzer Kit 100A HDPQ Xplorer
€17,889.32 /μονάδα