DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 3000A 32 mS | AH3HWF 32ΗΧ96

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Power Quality Analyzer Kit 3000A 32 mS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HWF Μοντέλο: HDPQ-VAFLEX3KPKGCross Ref: 32HX96

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,173.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος
Απόκριση ACTrue RMS
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςNIST
Τρέχουσα ακρίβεια+ /-0.1%
Τρέχοντα κανάλια4
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΝαι
DisplayΈγχρωμη οθόνη αφής LCD
Μέγιστη. AC Amps3000A
Μέγιστη. Τάση AC1000
Μέγιστη. Τάση DC1000V
Μέγιστη. VA100 TVA
Μέγιστη. Βατ100TW
Φάση4
Συντελεστής ισχύοςαπό 0 έως 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςCAT III 1000V, CAT IV 600V
Ρυθμός δειγματοληψίας512 s / c
Αποθηκευτικός χώρος4 GB
Ακρίβεια τάσης+ /-0.5%
Κανάλια τάσης4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα ικανότητα κιτ: 3 έως 3000Α
    • Ανάλυση οθόνης: 800 x 480
    • Εύρος αρμονικής σύλληψης: 127/63
    • Ελάχ. Παροδική διάρκεια: 32 mS
    • Συντελεστής Crest: V = 2, I = 3
    • Peak Capture: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DRANETZ HDPQ-VA10PKG Power Quality Analyzer Kit 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93 HDPQ-VA10PKG€7,311.10
DRANETZ HDPQ-VA500PKG Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 500A 32 mS | AH3HWD 32ΗΧ94 HDPQ-VA500PKG€7,311.10
DRANETZ HDPQ-VA550PKG Κιτ ανάλυσης ποιότητας ισχύος 100A 32 mS | AH3HWE 32ΗΧ95 HDPQ-VA550PKG€7,311.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Power Quality Analyzer Kit 3000A 32 mS
€9,173.36 /μονάδα