Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DRANETZ ES230S5AE Ψηφιακός μετρητής ισχύος και ενέργειας | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE Ψηφιακός μετρητής ισχύος και ενέργειας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2XWY Μοντέλο: ES230S5AECross Ref: 2NYF8
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
€2,780.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος46mm
DisplayΠολύγραμμο κόκκινο LED
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης9999
ταιριάζει1/4 DIN, άνοιγμα 96 x 96 mm, ράγα Din
Εύρος εισόδου3 Phase ή 1 Phase, Line to Neutral 290 V, Line to Line 500 VAC
περιβάλλον λειτουργίαςΜπροστινό πληκτρολόγιο, Ethernet, Modbus
Βάση1/4 DIN ή πάνελ
Αξιολόγηση NEMAIP66
Παραγωγή2 Ψηφιακό (Συναγερμός ή παλμός)
Απαιτούμενη ισχύς85 έως 253 V AC / DC, 45 έως 400 Hz
ΣτυλA230s
True RMSΝαι
ΧαρακτηριστικάΙσχύς, Ενέργεια, Τάση, Ρεύμα και Αρμονικές
Χρήση μεΤρέχοντα μετασχηματιστές 5 Amp

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςSZ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRANETZ ES230S5AE Ψηφιακός μετρητής ισχύος και ενέργειας
€2,780.59 /μονάδα