Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DOTCO 12LF201-36-G Μύλος μύλου αέρα με ορθή γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G Μύλος Αερομηχανής Ορθή Γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WJF Μοντέλο: 12LF201-36-GΣταυρός: 24D728
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
€1,178.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου2.25
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωρακισμένη μπάλα
CFM @ Πλήρες φορτίο9.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Τύπος μύλουΟρθή γωνία
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μήκος ορθής γωνίας2-23 / 32 "
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 300 Series Collet

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαλβίδαΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος ρουλεμάνΔωρεάν ταχύτηταHPΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΤιμή
DOTCO 12L2502-01 Die Grinder Industrial In-Line 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Μοχλός ασφαλείας1 / 4 "38.00Μπάλα18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "€889.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G Μύλος Αερομηχανής Ορθή Γωνία 20k Rpm 0.4 Hp 9cfm
€1,178.94 /μονάδα