Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMONT 1675BP48 Συνδετήρας αερίου με επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 x 48 In | AB9YRQ 2GMF6

DORMONT 1675BP48 Βύσμα αερίου με επίστρωση Pvc από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YRQ Μοντέλο: 1675BP48Cross Ref: 2GMF6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€284.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας αερίου
Btu225,000
σύνδεση3/4 MIP X 3/4 MIP
Ροή σύνδεσης (Btu)225,000
Μήκος48 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη από PVC
Εκτός Dia.1"
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
DORMONT 41-4142-24 Συνδετήρας αερίου με επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 x 24 In | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4 "MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "€102.41
DORMONT 41-4142-36 Συνδετήρας αερίου με επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€120.82
DORMONT 1650BP48 Συνδετήρας αερίου με επίστρωση από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "€195.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMONT 1675BP48 Βύσμα αερίου με επίστρωση Pvc από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 48 ίντσες
€284.06 /μονάδα