Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER R9507 / 8 Hydra Drill Head Mfr. Αριθ. H85532.0 | AH8CBL 38GC81

DORMER R9507/8 Hydra Drill Head Mfr. Όχι H85532.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8CBL Μοντέλο: R9507/8Cross Ref: 38GC81

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€102.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή τρυπανιού Hydra
ΕπένδυσηTi-Phon
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Εισαγωγή μεγέθους7 / 8 "
Αριθμός άκρων0
ΣτυλΨυκτικό
Υλικό τεμαχίουΚαρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0418
Ύψος πλοίου (cm)2.2
Μήκος πλοίου (cm)5.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.5
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή μεγέθουςΤιμή
DORMER R95017.5 Hydra Drill Head Mfr. Αριθ. H85517 / 32 | AH8BZY 38GC46 R95017.517.50mm€87.52
DORMER R95013/16 Hydra Drill Head Mfr. No H8551.3/32 | AH8CBD 38GC74 R95013 / 1613 / 16 "€93.40
DORMER R95022.0 Hydra Drill Head Mfr. Αριθ. H8551.3 / 16 | AH8CBK 38GC80 R95022.022.00mm€97.47
DORMER R95024.0 Hydra Drill Head Mfr. No H85815.0 | AH8CBW 38GC90 R95024.024.00mm€103.15
DORMER R96041/64 Hydra Drill Head MfrNo H85526.0 H8551.3/64 | AH8CGH 38GD94 R96041 / 6441 / 64 "€85.13
DORMER R96018.7 Hydra Drill Head Mfr.No H85818.0 H85819.0 | AH8CHG 38GE17 R96018.718.70mm€88.38
DORMER R96013/16 Hydra Drill Head Mfr.No H85838.0 H85839.5 | AH8CJA 38GE34 R96013 / 1613 / 16 "€98.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER R9507/8 Hydra Drill Head Mfr. Όχι H85532.0
€102.53 /μονάδα