Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DORMER A012N20 Jobber Drill Bit N20 TiN Coated A012 | AH7ZXT 38FJ77

DORMER A012N20 Jobber Drill Bit N20 TiN με επίστρωση A012

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ZXT Μοντέλο: A012N20Cross Ref: 38FJ77
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
€0.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1610
Τύπος διάστασηςΣύρμα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών#20
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού2.125 "
Αριθμός λίσταςA012
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.5
Μήκος πλοίου (cm)8.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.5
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
DORMER A012N79 Εργαλείο τρυπάνι N79 TiN Coated A012 | AH7ZVF 38FJ08 Α012Ν790.0146Σύρμα1 / 8 "A0123 / 4 "-€1.13
DORMER A012N78 Εργαλείο τρυπάνι N78 TiN με επικάλυψη A012 | AH7ZVH 38FJ10 Α012Ν780.0160Σύρμα3 / 16 "A0127 / 8 "-€1.19
DORMER A012N59 Εργαλείο τρυπάνι N59 TiN Coated A012 | AH7ZWD 38FJ30 Α012Ν590.0409Σύρμα11 / 16 "A0121.625 "-€0.60
DORMER A012N56 Εργαλείο τρυπάνου N56 TiN επικαλυμμένο A012 | AH7ZWG 38FJ33 Α012Ν560.0465Σύρμα3 / 4 "A0121.75 "-€0.63
DORMER A012N41 Εργαλείο τρυπάνι N41 TiN με επίστρωση A012 | AH7ZWY 38FJ52 Α012Ν410.0960Σύρμα1.375 "A0122.375 "-€0.56
DORMER A012N40 Εργαλείο τρυπάνι N40 TiN επικαλυμμένο A012 | AH7ZWZ 38FJ53 Α012Ν400.0980Σύρμα1.375 "A0122.375 "-€0.56
DORMER A012N38 Εργαλείο τρυπάνι N38 TiN Coated A012 | AH7ZXB 38FJ55 Α012Ν380.1015Σύρμα1.437 "A0122.5 "-€0.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DORMER A012N20 Jobber Drill Bit N20 TiN με επίστρωση A012
€0.75 /μονάδα